SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK TB3870, BLACK, 25 MM X 3 M, 6.1 MM 7100023047
Chiusura richiudibile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:TB3870
Rubix:999250612002925
Produttore:7100023047
EAN:0051111078068

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK TB3870, BLACK, 25 MM X 3 M, 6.1 MM 7100023047
Il fissatore richiudibile 3M™ Dual Lock™ TB3870 ha un adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione sul retro di un fissatore richiudibile in polipropilene nero con 250 gambi per pollice quadrato. Questo prodotto può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno in una varietà di applicazioni; ha uno spessore sottile di 0,24 pollici e una lunga durata. Il nostro straordinario 3M™ Dual Lock™ Re-Closable Fastener TB3870 può essere aperto e chiuso più e più volte, fino a 1.000 volte, prima di perdere il 50% della forza originale per l'accesso ripetuto o il riposizionamento. Le teste a fungo scorrono facilmente l'una sull'altra consentendo di posizionare le parti prima di farle scattare insieme per creare un fissaggio sicuro. Una volta accoppiati, gli elementi di fissaggio neri sono nascosti alla vista e lasciano una superficie ininterrotta che contribuisce a creare un aspetto liscio e pulito. Il dispositivo di fissaggio in poliolefina a densità stelo di tipo 250 si accoppia ai tipi 170, 250 o 400, offrendo all'utente la possibilità di scegliere una diversa forza di chiusura a seconda dell'applicazione.
Punti di forza
-Il sistema richiudibile ha una resistenza alla trazione fino a cinque volte superiore a quella dei ganci
L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti
La chiusura nera è nascosta quando è chiusa e garantisce un aspetto pulito e uniforme.
L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti
La chiusura nera è nascosta quando è chiusa e garantisce un aspetto pulito e uniforme.
Applicazioni
Interno/esterno;Porte;Pannelli solari flessibili;Testate;Pannelli di accesso;Segnaletica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 390 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 3,05 m |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,21 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 55,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione