SJ 3560 SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK SEMI-TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 25 X 45.7 7000001960
Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3560
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:356025
Rubix:999190300023469
Produttore:7000001960
EAN:00021200862823




Documenti
Dettagli del prodotto : SJ 3560 SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK SEMI-TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 25 X 45.7 7000001960
Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per dare un aspetto traslucido che si lega a una varietà di substrati tra cui metalli, vetro e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.
Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3560 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici.
Punti di forza
Progettato per dare un aspetto traslucido (vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato);L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C;Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Resistente all'umidità e ai raggi UV;Aiuta a ridurre le vibrazioni
Applicazioni
Attacco pannello e piastra di copertura || Segnaletica interna || Finiture decorative || Partizioni d'ufficio || Applicazione grafica || Pannelli d'accesso || Veicoli speciali (accessori interni)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2540,1 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 45,72 m |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 587,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 716,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione