SJ356B DUAL LOCKRECLOSABLE FASTENER, SJ356B CON SUPPORTO ACRILICO VHB TRASPARENTE - SPESSORE ACCOPPI 7100123340

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3560

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:SJ3560BL19
Rubix:999190300023571
Produttore:7100123340
EAN:04054596308374
SJ356B DUAL LOCKRECLOSABLE FASTENER, SJ356B CON SUPPORTO ACRILICO VHB TRASPARENTE - SPESSORE ACCOPPI 7100123340
Riepilogo info tecniche
Larghezza25,4 mm
Lunghezza2,5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SJ356B DUAL LOCKRECLOSABLE FASTENER, SJ356B CON SUPPORTO ACRILICO VHB TRASPARENTE - SPESSORE ACCOPPI 7100123340


Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per dare un aspetto traslucido che si lega a una varietà di substrati tra cui metalli, vetro e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.
Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3560 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici.

Punti di forza

Progettato per dare un aspetto traslucido (vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato);L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C;Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Resistente all'umidità e ai raggi UV;Aiuta a ridurre le vibrazioni

Applicazioni

Attacco pannello e piastra di copertura;Segnaletica interna;Finiture decorative;Partizioni d'ufficio;Applicazione grafica;Pannelli d'accesso;Veicoli speciali (accessori interni)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25,4 mm
Lunghezza2,5 m
Coloreincolore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,37 IVA esclusa
/ Rotoli
41,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione