ARTICOLO 7000070523

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3540

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SJ354D
Rubix:999250612003027
Produttore:7000070523
EAN:04001895502330
ARTICOLO 7000070523

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000070523


Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per l'uso su plastica (acrilico, policarbonato e ABS), vernici a polvere e materiali a bassa energia superficiale (polipropilene e polietilene). Uso interno.
Le esclusive testine a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3540 rimangono chiuse. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il sistema sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con materie plastiche (polipropilene, polietilene, acrilico, policarbonato, ABS), vernici a polvere e metalli.

Punti di forza

L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;L'adesivo sensibile alla pressione offre un'eccellente adesione iniziale alla maggior parte delle superfici;Testine nere ad incastro, a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C;Aiuta a ridurre le vibrazioni;Adatto per uso interno ed esterno

Applicazioni

Attacco pannello e piastra di copertura || Segnaletica interna || Finiture decorative || Partizioni d'ufficio || Applicazione grafica || Pannelli d'accesso || Veicoli speciali (accessori interni)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio345 g
Larghezza25,4 mm
Lunghezza5 m
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza