SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE 3M DUAL LOCK SJ3551CF NERO 25MM X 45.7 M TIPO 400 7100279572
3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3551CF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:SJ3551CF2545
Rubix:999231109000978
Produttore:7100279572
EAN:04064035047474
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE 3M DUAL LOCK SJ3551CF NERO 25MM X 45.7 M TIPO 400 7100279572
3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3551CF is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te bieden die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen, glas en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS. Dit klikband geeft de lijm een zwarte uitstraling.
Il sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3551CF è la comoda alternativa ai metodi tradizionali come viti, dadi o bulloni. È progettato per offrire una soluzione di fissaggio duratura e richiudibile che si fissa su vari substrati, tra cui metalli, vetro e numerose plastiche, inclusi acrilici, policarbonato e ABS. Questo fissaggio conferisce all'adesivo un aspetto nero.
Punti di forza
• Le testine nere a fungo a incastro (densità peduncoli 62 per cm²) forniscono un fissaggio forte, affidabile e durevole che può essere aperto e chiuso a piacimento
• Può essere abbinato alle densità di tipo 26 e 40 per fornire diverse combinazioni di forza
• Il nastro in acrilico trasparente si fissa su vari substrati, tra cui metalli, vetro e numerose plastiche, inclusi acrilici, policarbonato e ABS.
• Il sistema di fissaggio fa uno scatto udibile quando viene chiuso correttamente
• Alternativa a viti e bulloni, questo sistema di fissaggio invisibile offre un'ottima soluzione per quei casi in cui l'estetica conta
• Presenta una buona resistenza alla temperatura di 104°C
• Perfetto per applicazioni all'interno e all'esterno
Applicazioni
Arredi - Automobilistico - Confezionamento - Edilizia - Industriale generico - MRO - Medicale - Settore elettronico - Settore militare e pubblica amministrazione - Trasporti - Veicolo speciale - Vendita al dettaglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 46 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 535,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 653,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



