CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 25 MM MAT: CROM. MAGN. 13904000251
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.2501
Rubix:999190900023967


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 25 MM MAT: CROM. MAGN. 13904000251
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 25 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 130 °C |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | alluminio (testate/pressofusione) e stelo cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore