156566-CILINDRO COMPATTO ADVU-63-60-P-A

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVU-63-60-P-A
Rubix:160000000583473
Produttore:156566
EAN:4052568118303
156566-CILINDRO COMPATTO ADVU-63-60-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 156566-CILINDRO COMPATTO ADVU-63-60-P-A


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1516,9 g
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
414,53 IVA esclusa
/ Unità
505,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione