19239-CILINDRO A NORME DSNU-20-100-PPV-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-20-100-PPV-A
Rubix:160000000579557
Produttore:19239
EAN:4052568067113



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19239-CILINDRO A NORME DSNU-20-100-PPV-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 248,3 g |
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore