CINGHIA TRAPEZIA 17X11 L.I. 2514 L.P. 2554 B99

Cinghia a V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B99E
Rubix:999200100128136
Produttore:874292
EAN:3660338278983
CINGHIA TRAPEZIA 17X11 L.I. 2514 L.P. 2554 B99

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab99
Lunghezza interna2514 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA 17X11 L.I. 2514 L.P. 2554 B99


Tutte le cinghie Mecaline sono fabbricate secondo i massimi standard del settore e conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e Anti Static secondo ISO 1813

Punti di forza

Temperatura di esercizio -40C a +70C

Applicazioni

Applicazioni per la trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab99
Lunghezza interna2514 mm
Lunghezza esterna2554 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2554 mm
Materialesbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore