9646-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3750 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPC3750 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543209
Produttore:964603750
EAN:5414465975608
9646-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3750 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza esterna3780 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9646-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3750 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza esterna3780 mm
Codice doganale40103900
160,83 IVA esclusa
/ Unità
196,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore