9331-01520 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1520 SUPERHC
Cinghia trapezoidale Super HC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:SPZ1520 SUPERHC
Rubix:999190400010688
Produttore:933101520
EAN:5400608077407


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1520 mm |
Dettagli del prodotto : 9331-01520 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1520 SUPERHC
La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!
Punti di forza
- Soddisfa gli standard RMA di resistenza all'olio e al calore e i requisiti di conducibilità statica.
- Aumento della capacità fino al 300% rispetto alle cinghie classiche.
- Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F).
- Aumento della capacità fino al 300% rispetto alle cinghie classiche.
- Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1520 mm |
| Lunghezza interna | 1483 mm |
| Lunghezza esterna | 1533 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione