Riferimenti
Pro-Rope:Z26
Rubix:160000000458341


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z26 |
| Lunghezza interna | 620 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA Z 26 - 10X6X660LI Z26
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z26 |
| Lunghezza interna | 620 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 672 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore