PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 167-187 891837
Collare traforato in acciaio inox - W4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:891837
Rubix:999221222064290
EAN:3660338444623



Dettagli del prodotto : PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 167-187 891837
Pinza a nastro aperta con ampio raggio di serraggio. Le aperture nella fascia li rendono estremamente flessibili.
Tutti in acciaio inox AISI 304
Tutti in acciaio inox AISI 304
Standard: NFE 27851
Applicazioni
Tutti i tipi di industria, idraulica...
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 167 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 187 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Materiale | acciaio w4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione