COLLARE SERIE PESANTE ALCP2 25,4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP2-025.4-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP2-025.4-AL
Rubix:999230719025877
Produttore:CP2-025.4-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp2 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP2 25,4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP2-025.4-AL
COLLARE Modello:CP2 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:25.50 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp2 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 25,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 25,4 mm |
| Diametro serraggio | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore