185775-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KF

Combinazione di unità di servizio LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KF
Rubix:160000000587541
Produttore:185775
EAN:4052568145361
185775-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KF
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 185775-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KF


Combinazione di unità di servizio LFR-1/2-D-MIDI-KF composta da valvola on/off manuale, regolatore filtro, modulo distributore e interruttore di pressione, senza presa, con staffe di montaggio. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x100x220 mm
Peso2477 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica2920 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
581,04 IVA esclusa
/ Unità
708,87 IVA inclusa
  • Esaurito