AIR PREP OLYMPIAN 64/13 F64G-NNN-AD3

Compressed Air Filter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norgren:F64G-NNN-AD3
Rubix:160000001761874
Produttore:F64G-NNN-AD3
AIR PREP OLYMPIAN 64/13 F64G-NNN-AD3
Riepilogo info tecniche
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : AIR PREP OLYMPIAN 64/13 F64G-NNN-AD3


Compressed air filter 40 My module

Punti di forza

•Effective liquid removal and positive solid filteration
Large filter element area for minimum pressure drop
Quick release bayonet bowl

Informazioni tecniche


Attributi
Finezza di filtro40 µm
Tipologiafilter f64 no yoke auto drain
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio17 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Connessioneno thread (basic unit)
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
200,24 IVA esclusa
/ Unità
244,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione