Riferimenti
Schneider Electric:XZCP1241L5
Rubix:170000000319037
EAN:3389110763218

Dettagli del prodotto : CONNETTORE CON CAVO 5 MT. XZCP1241L5
Cavi per sensori con connettore a innesto Telemecanique per varie lunghezze e dimensioni del connettore
Connettori precablati XZ - a 90° femmina - M12 - 4 pins - cavo PUR 5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | xz |
|---|---|
| Tensione, min. | 250 V |
| Tensione, max. | 300 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione