552796-UNITÅ A FIBRE OTTICHE SOE4-FO-L-HF2-1P-M8
Fibre optic unit
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SOE4-FO-L-HF2-1P-M8
Rubix:160000000601872
Produttore:552796
EAN:4052568194512
Documenti
Dettagli del prodotto : 552796-UNITÅ A FIBRE OTTICHE SOE4-FO-L-HF2-1P-M8
Unità a fibre ottiche SOE4-FO-L-HF2-1P-M8 Ideale per il rilevamento di pezzi piccoli a prescindere dal materiale. Forma=Esecuzione rettangolare, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE
Fibre-optic unit SOE4-FO-L-HF2-1P-M8 552796
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 10 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione