537687-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RTH-M18-PS-K-2L

Sensore optoelettrico SOEG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SOEG-RTH-M18-PS-K-2L
Rubix:160000000598546
Produttore:537687
EAN:4052568173982
537687-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RTH-M18-PS-K-2L
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 537687-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RTH-M18-PS-K-2L


Sensore ottico a riflessione diretta SOEG-RTH-M18-PS-K-2L Con soppressione di sfondo, esecuzione rotonda. Forma=Rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso148 g
Tipologiasoeg-rth
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima55 °C
Tensione, min.10 V
Tensione, max.36 V
Paese d'origineHU
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
123,42 IVA esclusa
/ Unità
150,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione