WL250-2P2431 6044699

W250-2 Barriere Fotoelettriche Compatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SICK:WL250-2P2431
Rubix:170000000251326
Produttore:6044699
WL250-2P2431 6044699

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : WL250-2P2431 6044699


La famiglia di fotocellule W250 si distingue per una particolare combinazione, in una custodia particolarmente compatta sono integrate sia la versione DC che la versione AC/DC. La regolazione della sensibilità e della distanza di rilevamento vengono facilitate da un indicatore di posizione facilmente leggibile. La commutazione light on/dark on, che avviene tramite il cavo dell'unità di comando, dimezza le varianti dei dispositivi e permette di ridurre il magazzino.

Punti di forza

LED luminoso ben visibile
Il potenziometro con indicatore di posizione permette di impostare la distanza di commutazione / la sensibilità
Commutazione light on/dark on mediante cavo dell'unità di commando
Connettore maschio rotabile o cavo
Varianti per alimentazione elettrica 10

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaw250-2
Visualizzazioneled
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima55 °C
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
229,58 IVA esclusa
/ Unità
280,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione