IMPIEGHI GENERALI C.C./C.A. RIFLESSIONE POLARIZZATA 4 M RELÃ IMPULSO-LUCE/BUIO TEMPORIZZAZIONE E3JM-R4M4T-G
Impieghi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:E3JM-R4M4T-G
Rubix:160000000502729
EAN:4536854779138

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione |
|---|
Dettagli del prodotto : IMPIEGHI GENERALI C.C./C.A. RIFLESSIONE POLARIZZATA 4 M RELÃ IMPULSO-LUCE/BUIO TEMPORIZZAZIONE E3JM-R4M4T-G
Sensore fotoelettrico Omron E3JM-R4M4T-G retro-riflettivo polarizzato (4 m) con funzione timer e uscita relè. Ideale per gestire luce/buio con temporizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione |
|---|---|
| Temperatura massima | 55 °C |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 240 V |
| Tensione | 240 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione