547909-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RT-M12-PS-S-2L

SOEG Optoelectronic sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SOEG-RT-M12-PS-S-2L
Rubix:160000000600920
Produttore:547909
EAN:4052568189242
547909-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RT-M12-PS-S-2L
Documenti

Dettagli del prodotto : 547909-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RT-M12-PS-S-2L


Sensore ottico a riflessione diretta SOEG-RT-M12-PS-S-2L Esecuzione rotonda. Forma=Rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice)

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.10 V
Tensione, max.36 V
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,13 IVA esclusa
/ Unità
153,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione