Riferimenti
Festo:SOEG-S-M18W-S-L
Rubix:160000000598554
Produttore:537695
EAN:4052568088682

Dettagli del prodotto : 537695-UNITA' TRASMITTENTE SOEG-S-M18W-S-L
Unità trasmittente SOEG-S-M18W-S-L Esecuzione rotonda, fascio angolato a 90°. Forma=Rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69,6 g |
|---|---|
| Tipologia | soeg-s |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 55 °C |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 36 V |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito