165351-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RT-Q30-PS-S-2L
Sensore optoelettrico SOEG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:SOEG-RT-Q30-PS-S-2L
Rubix:160000000586237
Produttore:165351
EAN:4052568137700

Dettagli del prodotto : 165351-SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA SOEG-RT-Q30-PS-S-2L
Sensore ottico a riflessione diretta SOEG-RT-Q30-PS-S-2L Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Procedimento di misurazione=Sensore ottico a riflessione diretta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28,7 g |
|---|---|
| Tipologia | soeg-rt |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 55 °C |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito