01097395-ARTICOLO HRS060-AF-20
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS060-AF-20
Rubix:999221025050399
EAN:3618036090819

Documenti
Dettagli del prodotto : 01097395-ARTICOLO HRS060-AF-20
Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
•Compatto e leggero.
•Stabilità della temperatura ± 0.1 ºC.
•Prestazioni di manutenzione migliorate.
•Funzione di riscaldamento disponibile anche senza riscaldatore.
Capacità di raffreddamento: 060 [Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento: A (raffreddamento ad aria)
Filettatura: F (G con set di raccordi di conversione PT-G)
Alimentazione: 20 [Monofase 200 a 230 VAC (50/60 Hz)]
Interruttore differenziale: Nessuno
Alta temperatura ambiente: Nessuna
Riempimento automatico del fluido: Nessuno
Tubazione acqua DI: Nessuna
Pompa ad alta pressione: Nessuna
Unità: Nessuna
•Stabilità della temperatura ± 0.1 ºC.
•Prestazioni di manutenzione migliorate.
•Funzione di riscaldamento disponibile anche senza riscaldatore.
Capacità di raffreddamento: 060 [Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento: A (raffreddamento ad aria)
Filettatura: F (G con set di raccordi di conversione PT-G)
Alimentazione: 20 [Monofase 200 a 230 VAC (50/60 Hz)]
Interruttore differenziale: Nessuno
Alta temperatura ambiente: Nessuna
Riempimento automatico del fluido: Nessuno
Tubazione acqua DI: Nessuna
Pompa ad alta pressione: Nessuna
Unità: Nessuna
Punti di forza
Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 5,9 kW |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Portata | 28 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 2,9 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10.731,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 13.091,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione