00833729-ARTICOLO HRS012-AF-20-T
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS012-AF-20-T
Rubix:999221025046679
Produttore:00833729
EAN:3618036092264

Riepilogo info tecniche
| Capacità di raffreddamento | 1300 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 2400 m³/h |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00833729-ARTICOLO HRS012-AF-20-T
Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Termo-chiller SMC HRS012-AF-20-T per controllo stabile della temperatura del fluido di ricircolo con raffreddamento ad aria e pompa ad alta prevalenza. Ideale per applicazioni industriali che richiedono temperature costanti.
Punti di forza
Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 1300 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 2400 m³/h |
| Tipologia | termo-chiller compatto (raffreddamento ad aria) con pompa alta prevalenza |
| Tensione | 230 V |
| Peso | 43 kg |
| Livello sonoro | 61 dBA |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 615 mm |
| Lunghezza | 377 mm |
| Potenza assorbita | 1300 W |
| Alimentazione elettrica | 60 V/Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6057,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7390,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione