Riferimenti
SMC:HRSH100-AF-40
Rubix:999221025050711
EAN:3618036089776

Riepilogo info tecniche
| Capacità di raffreddamento | 10,5 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 2,7 m³/h |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01152184-THERMO CHILLER HRSH100-AF-40
Eccezionale effetto di risparmio energetico grazie al triplo inverter
•Capacità di raffreddamento: 10.5 a 28 kW
•Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
•Intervallo di temperatura impostabile: 5 a 35 °C
•Triplo inverter
•Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Capacità di raffreddamento: 100 (10.5kW)
Filettatura: F (G, con adattatore di conversione Rc-G)
Opzione: Nessuna
•Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
•Intervallo di temperatura impostabile: 5 a 35 °C
•Triplo inverter
•Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Capacità di raffreddamento: 100 (10.5kW)
Filettatura: F (G, con adattatore di conversione Rc-G)
Opzione: Nessuna
Punti di forza
•Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento del basso livello del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di corrente, protezione antigelo
Termo-Chiller compatto
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento del basso livello del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di corrente, protezione antigelo
Termo-Chiller compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 10,5 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 2,7 m³/h |
| Tipologia | termo-chiller |
| Tensione | 480 V |
| Peso | 180 kg |
| Livello sonoro | 68 dBA |
| Larghezza | 715 mm |
| Altezza | 1420 mm |
| Lunghezza | 954 mm |
| Potenza assorbita | 4600 W |
| Alimentazione elettrica | 60 V/Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23.883,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 29.137,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione