00822529-ARTICOLO HRS024-AF-20-T
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS024-AF-20-T
Rubix:999221025046641
Produttore:00822529
EAN:3618036091694

Riepilogo info tecniche
| Capacità di raffreddamento | 2400 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 5400 m³/h |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00822529-ARTICOLO HRS024-AF-20-T
Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Punti di forza
Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 2400 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 5400 m³/h |
| Tipologia | chiller termico |
| Tensione | 230 V |
| Peso | 47 kg |
| Livello sonoro | 62 dBA |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 660 mm |
| Lunghezza | 377 mm |
| Potenza assorbita | 1500 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7259,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8857,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione