01361365-ARTICOLO HRS090-AF-40
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS090-AF-40
Rubix:999221025051549
Produttore:HRS090-AF-40
EAN:3618036090659

Documenti
Dettagli del prodotto : 01361365-ARTICOLO HRS090-AF-40
Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
HRS090, Thermo-chiller, 400 V
Punti di forza
Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 9 m² |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15.970,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 19.483,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione