01117790-ARTICOLO HRS030-AF-20
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS030-AF-20
Rubix:999221025050479
EAN:3618036091458

Riepilogo info tecniche
| Capacità di raffreddamento | 3200 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 6000 m³/h |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01117790-ARTICOLO HRS030-AF-20
Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
•Compatto e leggero.
•Stabilità della temperatura ± 0.1 ºC.
•Prestazioni di manutenzione migliorate.
•Funzione di riscaldamento disponibile anche senza riscaldatore.
Capacità di raffreddamento: 030 [Cooling capacity
Metodo di raffreddamento: A (raffreddamento ad aria)
Filettatura: F (G w/PT-G Conversion Fitting Set)
Alimentazione: 20 [Monofase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Interruttore differenziale: Non presente
Temperatura ambiente elevata: Non presente
Riempimento automatico del fluido: Non presente
Tubazione acqua deionizzata: Non presente
Pompa ad alta pressione: Non presente
Unità: Non presente
•Stabilità della temperatura ± 0.1 ºC.
•Prestazioni di manutenzione migliorate.
•Funzione di riscaldamento disponibile anche senza riscaldatore.
Capacità di raffreddamento: 030 [Cooling capacity
Metodo di raffreddamento: A (raffreddamento ad aria)
Filettatura: F (G w/PT-G Conversion Fitting Set)
Alimentazione: 20 [Monofase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Interruttore differenziale: Non presente
Temperatura ambiente elevata: Non presente
Riempimento automatico del fluido: Non presente
Tubazione acqua deionizzata: Non presente
Pompa ad alta pressione: Non presente
Unità: Non presente
Punti di forza
Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 3200 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 6000 m³/h |
| Tipologia | chiller termico |
| Tensione | 230 V |
| Peso | 47 kg |
| Livello sonoro | 65 dBA |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 660 mm |
| Lunghezza | 377 mm |
| Potenza assorbita | 1200 W |
| Alimentazione elettrica | 230 V/Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7367,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8988,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione