01291053-ARTICOLO HRS150-AF-40

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:HRS150-AF-40
Rubix:999221025051424
EAN:3618036090376
01291053-ARTICOLO HRS150-AF-40

Riepilogo info tecniche

Capacità di raffreddamento14,5 kW
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01291053-ARTICOLO HRS150-AF-40


Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
HRS100/150, Thermo-chiller, Modello standard, Raffreddamento ad aria, 400 V

Punti di forza

Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di raffreddamento14,5 kW
Raffreddamentoaria
Portata56 l/min
Pressione massima di esercizio5 bar
€ 19.578,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 23.886,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione