00821542-ARTICOLO HRS018-AF-20-T

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:HRS018-AF-20-T
Rubix:999221025046639
Produttore:00821542
00821542-ARTICOLO HRS018-AF-20-T

Riepilogo info tecniche

Capacità di raffreddamento1900 
Portata dell'aria4200 m³/h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00821542-ARTICOLO HRS018-AF-20-T


Capacità di raffreddamento: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Stabilità della temperatura: ±0.1 °C to ± 1 °C
Intervallo di temperatura impostabile: 5 to 40 °C
Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
•Compatto e leggero.
•Stabilità della temperatura ± 0.1 ºC.
•Manutenzione migliorata.
•Funzione di riscaldamento disponibile anche senza riscaldatore.

Capacità di raffreddamento: 018 [Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento: A (raffreddamento ad aria)
Filettatura: F (G w/PT-G Conversion Fitting Set)
Alimentazione: 20 [Monofase 200 a 230 VAC (50/60 Hz)]
Interruttore differenziale: Nessuno
Temperatura ambiente elevata: Nessuna
Riempimento automatico del fluido: Nessuno
Tubazione acqua DI: Nessuna
Pompa ad alta pressione: T (High-Lift Pump)
Unità: Nessuna

Punti di forza

Chiller termico compatto
Metodo di raffreddamento: ad aria o ad acqua
Autodiagnosi e display di controllo per una manutenzione agevole
Funzioni: funzionamento a timer, rilevamento livello basso del serbatoio, riavvio automatico dopo interruzione di alimentazione, antigelo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di raffreddamento1900 
Portata dell'aria4200 m³/h
Tipologiatermo chiller
Tensione230 V
Peso49 kg
Livello sonoro60 dBA
Larghezza500 mm
Altezza615 mm
Lunghezza377 mm
Potenza assorbita900 W
Alimentazione elettrica230 V/Hz
6648,76 IVA esclusa
/ Unità
8111,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di raffreddamento

Portata dell'aria