01292585-ARTICOLO HRSE012-A-23
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRSE012-A-23
Rubix:999221025051431
EAN:3618036090093

Riepilogo info tecniche
| Capacità di raffreddamento | 1,2 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 2400 m³/h |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01292585-ARTICOLO HRSE012-A-23
Simple function and performance
HRSE, Thermo-chiller, Versione base, 230V AC
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di raffreddamento | 1,2 m² |
|---|---|
| Portata dell'aria | 2400 m³/h |
| Tensione | 230 V |
| Peso | 35 kg |
| Livello sonoro | 60 dBA |
| Larghezza | 377 mm |
| Altezza | 615 mm |
| Lunghezza | 435 mm |
| Potenza assorbita | 740 W |
| Alimentazione elettrica | 230 V/Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4053,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4945,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione