1/4' QUICK RELEASE RATCHET RL.171

Cricchetto 1/4" ad alta prestazione impermeabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.171
Rubix:160000000308867
EAN:3148519339352
1/4' QUICK RELEASE RATCHET RL.171

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/4' QUICK RELEASE RATCHET RL.171


Cricchetto da 1/4" ad alte prestazioni impermeabili
-Durata molto lunga indipendentemente dalle condizioni di lavoro. Nessuna manutenzione. Impermeabile alla polvere industriale.
-Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
- Blocco di sicurezza della presa: nessuna perdita della presa nelle macchine.
-Inversione a leva: facile anche con i guanti. Permette di visualizzare il senso di rotazione.
- Il sistema "Hand palm" permette di premere la testa del cricchetto durante il serraggio senza il rischio di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
-Testa ultracompatta.
-Impugnatura in elastomero bi-materiale: Forte resistenza all'abrasione e ai solventi d'officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio Jet, cherosene.
-Foro nel manico: consente l'aggancio per il lavoro in altezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)130x30x28 mm
Peso imballaggio90 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121 mm
Diametro22 mm
Peso85 g
€ 48,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione