CRICCHETTO PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA GIREVOLE 1/4 R.PE360

CRICCHETTO PER PUNTE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.PE360
Rubix:999200200085314
EAN:3662424146893
CRICCHETTO PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA GIREVOLE 1/4 R.PE360

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA GIREVOLE 1/4 R.PE360


  • Testa a cricchetto compatta a 60 denti con incrementi di 6° durante il serraggio finale.
  • Martinetto con impugnatura rotante: lavora due volte più velocemente in spazi ristretti.
  • Cambiate direzione posizionando la punta sul lato anteriore quando stringete e sul lato posteriore quando allentate.
  • Impugnatura in bi-materiale per un maggiore comfort; resistente agli agenti chimici
  • Zigrinatura antiscivolo sull'impugnatura per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza106 mm
Diametro21 mm
Peso145 g
€ 43,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione