CRICCHETTO 1/4 R.150A

Cricchetto da 1/4" senza impugnatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.150A
Rubix:160000000304530
EAN:3148517570627
CRICCHETTO 1/4 R.150A

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO 1/4 R.150A


Cricchetto "senza manico" da 1/4"
- Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
- Ideale per l'accesso all'albero senza spazi. d [mm]: 38,5 H [mm]: 26,5 [g]: 120. Modello R.150A

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60x45x30 mm
Peso imballaggio126 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza26,5 mm
Diametro38,5 mm
Finituracromato
Peso120 g
€ 39,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione