U02370116 237 B 1/2_260 CRICCHETTO

CRICCHETTO REVERSIBILE CON MECCANISMO SIGILLATO 1/2" USAG 237 B 1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:237 B 1/2 260
Rubix:160000000339778
Produttore:U02370116
EAN:8010239279735
U02370116 237 B 1/2_260 CRICCHETTO

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02370116 237 B 1/2_260 CRICCHETTO


ISO 3315
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Sistema di inversione a ghiera
Meccanismo sigillato con certificazione IP51
Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura e asola di aggancio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x270 mm
Peso430 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza260 mm
€ 46,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore