LEVA A CRICCO DA 1/2 970S

Cricchetto articolato extra lungo reversibile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1993 GU-10 XL
Rubix:160000000890305
Produttore:2018934
EAN:4010886878866
LEVA A CRICCO DA 1/2 970S

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 1/2 970S


Cricchetto reversibile snodato 1/2" 600 mm Esecuzione extra-lunga Ideale per interventi su veicoli commerciali Snodabile a 180° Con leva di inversione Con sgancio a pulsante Angolo di ripresa 7,5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Coppia di serraggio max 600 N·m Arresto cricchetto in posizione centrale. Con l’inversione la leva ingrana automaticamente per la rotazione destrorsa o sinistrorsa Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza600 mm
Finituracromato
Peso1160 g
Codice doganale82041100
€ 204,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione