LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942V

Cricchetto reversibile-2093 voi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2093 U-10
Rubix:160000000860631
Produttore:6180470
EAN:4010886618042
LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942V

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza129 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942V


Cricchetto reversibile 1/4" 127 mm Idoneo per l'impiego robusto nell'industria e per veicoli commerciali Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con leva di inversione, arresto in posizione centrale Angolo di ripresa 15 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza129 mm
Finituracromato
Peso109 g
Codice doganale82041100
€ 87,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione