U02370008 237 A 3/4_515 CRICCHETTO
CRICCHETTO REVERSIBILE CON ATTACCO QUADRO MASCHIO 3/4" USAG 237 A 3/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:237 A 3/4 515
Rubix:160000000339759
Produttore:U02370008
EAN:8010239138520

Documenti
Dettagli del prodotto : U02370008 237 A 3/4_515 CRICCHETTO
ISO 3315
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° per operare in spazi ristretti
Sistema di inversione a ghiera
Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° per operare in spazi ristretti
Sistema di inversione a ghiera
Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x510 mm |
|---|---|
| Peso | 1710 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 515 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
