CRICCHETTO STANDARD 1/4' R.151B

Cricchetto standard da 1/4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.151B
Rubix:999180600062404
EAN:3662424073267
CRICCHETTO STANDARD 1/4' R.151B

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO STANDARD 1/4' R.151B


- Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
- Il tappo rotante si inverte.
- Impugnatura in elastomero monomateriale: elevata resistenza all'abrasione e ai solventi da officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido per freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.
.
Specifiche tecniche Facom.
d (mm): 25..
d1 (mm): 21..
H (mm): 25..
L (mm): 120..
L1 (mm): 108..
Peso in grammi (g): 100

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121,2 mm
Diametro24,5 mm
Finituracromato
Peso75 g
€ 34,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione