LEVA A CRICCO DA 3/8 953TB

Cricchetto reversibile-3093 voi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3093 U-20
Rubix:160000000881929
Produttore:1556800
EAN:4010886816752
LEVA A CRICCO DA 3/8 953TB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 3/8 953TB


Cricchetto reversibile 3/8" 200 mm Impiego universale nell'industria generale e automobilistica, anche in ambiti costruttivi ristretti Sec. DIN 3122, ISO 3315 Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e sgancio a pulsante Angolo di ripresa 6 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso292 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
Finituracromato
Peso292 g
Codice doganale82041100
92,00 IVA esclusa
/ Unità
112,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione