CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/2'' 828241

CRICCHETTO A 72 DENTI PRIVO DI CROMO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:828241
Rubix:170000000533543
EAN:3660338047787
CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/2'' 828241

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza250 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/2'' 828241


Normativa: ISO 3315
Cricchetto 72 denti: angolo di ripesa di 5°
Corpo in materiale composito
Cricchetto con tecnologia Push
Peso inferiore del 15 % rispetto a un cricchetto classico
Non riga, senza cromo.

Punti di forza

Without chrome, no scratching

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza250 mm
27,49 IVA esclusa
/ Unità
33,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore