1/4' DUST PROOF COMPACT RATCHET R.161BPB

CRICCHETTO IMPERMEABILE DA 1/4'' R.161BPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.161BPB
Rubix:999220127016984
EAN:3662424074462
1/4' DUST PROOF COMPACT RATCHET R.161BPB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/4' DUST PROOF COMPACT RATCHET R.161BPB


Cricchetto sigillato ad alte prestazioni. Durata estremamente lunga in tutte le condizioni di lavoro. Sigillato contro la polvere industriale.
Meccanismo a 72 denti per un ritorno di 5°. Inversione di marcia mediante rotazione del cappuccio. Testa ultracompatta.
Impugnatura in elastomero bi-materiale: elevata resistenza all'abrasione e ai più difficili solventi da officina: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido per freni, Skydrol, Jet Oil, paraffina.
Foro nel manico: per appendersi quando si lavora in altezza. Finitura: cromo lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121,2 mm
Diametro17,2 mm
Peso80 g
€ 39,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione