U02370106 237 A 1/2 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51
CRICCHETTO REVERSIBILE CROMATO 1/2" CERTIFICATO IP51 USAG 237 A 1/2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:237 A 1/2
Rubix:170000000119139
Produttore:U02370106
EAN:8001150004926
Dettagli del prodotto : U02370106 237 A 1/2 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51
ISO 3315
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Sistema di inversione a ghiera
Meccanismo sigillato con certificazione IP51
Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura e asola di aggancio
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Sistema di inversione a ghiera
Meccanismo sigillato con certificazione IP51
Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura e asola di aggancio
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 260 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

