Riferimenti
Gedore:1993 U-20
Rubix:160000000881968
Produttore:1436686
EAN:4010886805558

Dettagli del prodotto : LEVE A CRICCO DA 1/2 970RTB
Leva a cricco reversibile 1/2" 270 mm Impiego universale nell'industria generale e automobilistica, anche in ambiti costruttivi ristretti Sec. DIN 3122, ISO 3315 Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e sgancio a pulsante Angolo di ripresa 6 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 536 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 270 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 536 g |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione