3/8' FLEX HEAD EXTENDABLE LOCK RATCHET JXL.171

Cricchetto estensibile con testa a pera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:JXL.171
Rubix:160000000272536
EAN:3662424007712
3/8' FLEX HEAD EXTENDABLE LOCK RATCHET JXL.171

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza355 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3/8' FLEX HEAD EXTENDABLE LOCK RATCHET JXL.171


Punti di forza

-Alte prestazioni - Progettato per soddisfare gli standard più elevati dell'industria, meccanismo sigillato alla polvere industriale
Multi-Legth - Impostazione breve: Uso standard, facile da riporre - Impostazione lunga: Più coppia, meno sforzo
Impugnatura ergonomica - Impugnatura in elastomero bi-materiale: elevata resistenza all'abrasione e ai solventi da officina più aggressivi: Sp95, Sp98, gasolio, acetone, liquido per freni, Skydrol, olio per aerei, cherosene
Testa flessibile - Permette all'utente di avere un angolo di guida aggiuntivo in spazi ristretti
Caratteristiche aggiuntive - Sistema di bloccaggio a pressione: Sistema di bloccaggio di sicurezza per trattenere la presa e rilasciarla con il pulsante: Permette all'operatore di premere sulla testa evitando il rischio di un'inversione accidentale, foro per l'aggancio: foro nell'impugnatura per la legatura quando si lavora in luoghi elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso487 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)315x140x30 mm
Peso imballaggio488 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza355 mm
Diametro29 mm
Finituracromato
Peso400 g
€ 86,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione