INS.CRICCHETTO D/S 806GD 1/2

Inserti per cricchetto 9 x 12-7412

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:7412-02
Rubix:160000000859104
Produttore:7687230
EAN:4002805742020
INS.CRICCHETTO D/S 806GD 1/2

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INS.CRICCHETTO D/S 806GD 1/2


Testa a cricchetto rettangolare reversibile 1/2" SE 9x12 Per accedere a bulloni in punti angusti e difficili da raggiungere, facile da sostituire Acciaio al cromo-vanadio forgiato, cromato opaco Con perno di espulsione per lo sblocco Angolo di ritorno a denti fini 5 gradi Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza62 mm
Diametro34 mm
Finituracromato
Peso176 g
Codice doganale82079099
€ 110,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione