3/4' DUSTPROOF RATCHET KL.161PB

Cricchetto impermeabile da 3/4" ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:KL.161PB
Rubix:999210126013956
EAN:3148519444742
3/4' DUSTPROOF RATCHET KL.161PB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza512 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3/4' DUSTPROOF RATCHET KL.161PB



Cricchetto impermeabile da 3/4" ad alte prestazioni - Durata estremamente lunga in tutte le condizioni di lavoro. Non richiede manutenzione. Sigillato contro la polvere industriale.
- Meccanismo a 120 denti per inversione di 3°.
- Inversione a leva: facile anche con una mano guantata. Permette di vedere il senso di rotazione.
- Il sistema "palmo della mano" consente di premere sulla testa del cricchetto durante il serraggio o lo svitamento senza rischiare di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
- Testa ultracompatta.
- Impugnatura in elastomero bi-materiale: altamente resistente all'abrasione e ai più difficili solventi da officina: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, paraffina.
- Foro nel manico: per appendersi quando si lavora in altezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza512 mm
Diametro60 mm
Peso1470 g
€ 113,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione