LEVA A CRICCO DA 1/2 970RU

Cricchetti convertibili - 1993 U-L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1993 U-10 L
Rubix:160000000860871
Produttore:6154550
EAN:4010886615454
LEVA A CRICCO DA 1/2 970RU

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 1/2 970RU


Cricchetto reversibile 1/2" 350 mm Per un momento torcente elevato, esecuzione lunga Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con leva di inversione Con sgancio a pulsante Angolo di ripresa 7,5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Arresto cricchetto in posizione centrale. Con l’inversione la leva ingrana automaticamente per la rotazione destrorsa o sinistrorsa Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso696 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza350 mm
Finituracromato
Peso696 g
Codice doganale82041100
€ 129,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione